BOURNS
積層チップインダクタ 150 μH 140mA 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61969734
品番
CC453232A-151KL
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:6Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4.5MHz●最小品質ファクター:30
アズワン品番
65-6972-60