HS100 22R J シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±5% ARCOL(OHMITE) 61982176

シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±5%HS100 22R J

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61982176
品番
HS100 22R J
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。
HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W
Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応してい
このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W。Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応しています。(2022年10月現在) 性能を最大限に発揮するために、ヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。高周囲温度下でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。特長。小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単。 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比。用途。ブレーキ抵抗器。突入電流リミッタ。インバータ / コンバータ。スナバー。バランス抵抗器。

仕様
●抵抗:22Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:24.1 x 88 x 47.5mm●全体の幅:47.5mm
アズワン品番
65-7158-83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする