曜日別特売
HS25F 4R7 F シャーシ取り付け抵抗器 25W 4.7Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE) 61983585

シャーシ取り付け抵抗器 25W 4.7Ω ±1% 1袋 5個入HS25F 4R7 F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
61983585
品番
HS25F 4R7 F
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
仕様
●抵抗:4.7Ω●定格電力:25W●シリーズ:HS25F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:27.3 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mm
アズワン品番
65-7137-30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする