HS50E3 100R F M145 シャーシ取り付け抵抗器 50W 100Ω ±1% 1袋 30個入 ARCOL(OHMITE) 61983978

シャーシ取り付け抵抗器 50W 100Ω ±1% 1袋 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(30個)
注文コード
61983978
品番
HS50E3 100R F M145
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
仕様
●抵抗:100Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全高:14.8mm
アズワン品番
65-7148-04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする