曜日別特売
F340X144748MKP2T0 フィルムコンデンサ 480V ac 470nF ±20% 1袋 5個入 VISHAY 62041396

フィルムコンデンサ 480V ac 470nF ±20% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
62041396
品番
F340X144748MKP2T0
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
仕様
●静電容量:470nF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-7036-51

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする