日精電機[制御機器]
フィルムコンデンサ 630V dc 10nF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62042157
品番
MMX0630K10300000000
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:10nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:4.2mm●高さ:7.7mm●寸法:9.8 x 4.2 x 7.7mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7130-89