徳武産業
ダブルマジックⅡ5E 右足
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Mグリーン
Mグリーン
Mグレー
ピンク
ブラウン
黒
サイズ(cm)
21~21.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
28~28.5
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62043616
品番
7005
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
Mグリーン
サイズ(cm)
21~21.5
材質
表素材:綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%、底材:合成底(EVA)、内素材:ポリエステル100%
サイズ
S
足幅(cm)
23.6(8.3)