ダブルマジックⅡヘリンボン3E 右足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード62045262品番1037
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

甲を深くサポートし、安定した履き心地のダブルマジックシリーズ。
甲が大きく開き、足入れがスムーズです。

サイズ(cm)
24~24.5
材質
表素材:綿100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
色
グレー
サイズ
LL
足幅(cm)
24.5(8.8)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする