徳武産業
ダブルマジックⅡ雅5E 左足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
あずき
あずき
ピンク
ベージュ
紺
サイズ(cm)
24~24.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62046328
品番
7020
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
甲を深くサポートし、安定した履き心地のダブルマジックシリーズ。
甲が大きく開き、足入れがスムーズ。
七宝柄で楽しさをプラスしました。
色
あずき
サイズ(cm)
24~24.5
材質
表素材:綿100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
サイズ
LL
足幅(cm)
25.7(9.2)