ダブルマジックⅡ雅7E 右足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色あずき
サイズ(cm)21~21.5
内容量1足注文コード62046407品番7021
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

甲を深くサポートし、安定した履き心地のダブルマジックシリーズ。
甲が大きく開き、足入れがスムーズ。
七宝柄で楽しさをプラスしました。

色
あずき
サイズ(cm)
21~21.5
材質
表素材:綿100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
サイズ
S
足幅(cm)
24.8(8.7)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする