曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
H11AA1-X007T フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入 VISHAY 62046820

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
62046820
品番
H11AA1-X007T
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)値下げ
999
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:6-SMD●入力電流タイプ:AC
アズワン品番
65-7245-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする