1540801EEA300 フォトダイオード 赤外線 130 ° Si 表面実装 0805 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 62047486

フォトダイオード 赤外線 130 ° Si 表面実装 0805 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
62047486
品番
1540801EEA300
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:130 °
アズワン品番
65-7239-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする