曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
140817142400 フォトトランジスタ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 62047590

フォトトランジスタ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
62047590
品番
140817142400
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)値下げ
1,998
アズワン品番
65-7262-29
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする