徳武産業
ダブルマジックⅡ11E 右足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
ピンク
ブラウン
黒
サイズ(cm)
22~22.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62047615
品番
7029
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ(cm)
22~22.5
材質
表素材:綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%、底材:合成底(EVA)、内素材:ポリエステル100%
サイズ
M
足まわり(cm)
27.9
足幅(cm)
9.8