WURTH ELEKTRONIK
フォトトランジスタ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
62047617
品番
140817142200
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4
アズワン品番
65-7261-99