ダブルマジックⅡ11E 右足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラウン
サイズ(cm)23~23.5
内容量1足注文コード62047658品番7029
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
色
ブラウン
サイズ(cm)
23~23.5
材質
表素材:綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%、底材:合成底(EVA)、内素材:ポリエステル100%
サイズ
L
足幅(cm)
28.6(10.1)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする