徳武産業
ダブルマジックⅡ E 右
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
ブラック
サイズ(cm)
22~22.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62047974
品番
7028
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ(cm)
22~22.5
材質
表素材:綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%、底材:合成底(EVA)、内素材:ポリエステル100%
サイズ
M
足まわり(cm)
21.9
足幅(cm)
7.8