徳武産業
エスパド 左足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ミントグリーン
べージュ
グレー
ピンク
ブルー
ベージュ
ミントグリーン
紫
黒
サイズ(cm)
20.5~21.5
20.5~21.5
22~23
23.5~24.5
25~26
26.5~27.5
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62054177
品番
2004
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
靴底はすべり止め付。
色
ミントグリーン
サイズ(cm)
20.5~21.5
材質
表・内素材:綿95%・ポリウレタン5%、底材:ナイロン60%・ポリウレタン40%
サイズ
S