曜日別特売
M22L10-000-102 ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子) 62056008

ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(5個)
注文コード
62056008
品番
M22L10-000-102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Copal Electronics M22L10 シリーズは、スピンドル又はノブを回すことで、抵抗値 1 KO の回転ポテンショメータです。巻線抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 多回転 微細な設定が可能です RoH
Copal Electronics M22L10 シリーズは、スピンドル又はノブを回すことで、抵抗値 1 KO の回転ポテンショメータです。巻線抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 多回転 微細な設定が可能です RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%
アズワン品番
65-7150-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする