Aron(アロン化成)
歩行車 リトルターン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
62058955
品番
532-316
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
全幅がコンパクト(48cm)で小回りが利きます。
折り畳み時の幅が小さく(26cm)収納に便利です。
質量(kg)
6.4
タイプ
ロータイプ
材質
座面・バッグ:ポリエステル、フレーム:アルミニウム(粉体塗装):ハンドルグリップ:エラストマー樹脂ハンドル・ホイール・ブレーキレバー・ブレーキ調節ネジ:ポリプロピレン、タイヤ:EVA樹脂、ブレーキ板:スチール、姿勢保持ベルト:ポリエチレン(発泡材被膜)、折りたたみベルト:ナイロン(合成ゴム被膜)、折りたたみ保持フック:ポリアミド
幅(cm)
手すり:約34
座幅×座奥×座高(mm)
340×220×470