曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
35021K3FT SMDレジスタ 1.3kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62077087

SMDレジスタ 1.3kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
62077087
品番
35021K3FT
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)値下げ
769

TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア。

仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7038-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする