曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
35021R3FT SMDレジスタ 1.3Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62077105

SMDレジスタ 1.3Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
62077105
品番
35021R3FT
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)値下げ
889
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7050-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする