ERJHP6J182V SMDレジスタ 1.8kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 62077927

SMDレジスタ 1.8kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W
注文コード
62077927
品番
ERJHP6J182V
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、1.8 k Ω の抵抗を備え、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、1.8 k Ω の抵抗を備え、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 基準規格: IEC60115-8、JIS C 5201-8、JEITA RC-2134C AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

アズワン品番
65-7078-86
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする