TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
SMDレジスタ 100000mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入
TLRP3A30DR100FTE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62078277
品番
TLRP3A30DR100FTE
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番
65-7023-66