YAGEO
SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62078566
品番
AT0603BRD07100KL
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299円となります。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-6990-78