曜日別特売
RC0402FR-0715RL SMDレジスタ 15Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO 62085548

SMDレジスタ 15Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62085548品番RC0402FR-0715RL
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする