曜日別特売
TLRP3A30DR180FTE SMDレジスタ 180000mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62085916

SMDレジスタ 180000mΩ 2512 6432M 3W 1セット 10個入TLRP3A30DR180FTE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
62085916
品番
TLRP3A30DR180FTE
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番
65-7027-14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする