曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
MCS04020C1001FE000 SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 VISHAY 62086930

SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
62086930
品番
MCS04020C1001FE000
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)値下げ
26,980

MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器。

仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7167-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする