曜日別特売
ERJ8ENF1001V SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 62087377

SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
62087377
品番
ERJ8ENF1001V
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7200-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする