PU3921FKM130R001L SMDレジスタ 1mΩ 3921 2W 1セット 5個入 YAGEO 62087806

SMDレジスタ 1mΩ 3921 2W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
62087806
品番
PU3921FKM130R001L
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

溶接技術による鉛フリー終端を備えた、1 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
溶接技術による鉛フリー終端を備えた、1 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造。

仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:2W
アズワン品番
65-7009-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする