PU3921FKMT30R001L SMDレジスタ 1mΩ 3921 3W 1セット 5個入 YAGEO 62087815

SMDレジスタ 1mΩ 3921 3W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
62087815
品番
PU3921FKMT30R001L
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番
65-7008-62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする