曜日別特売
ERJH2GJ2R7X SMDレジスタ 2.7Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック) 62089450

SMDレジスタ 2.7Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入ERJH2GJ2R7X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
62089450
品番
ERJH2GJ2R7X
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7084-89

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする