曜日別特売
ERJH2GJ2R7X SMDレジスタ 2.7Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 62089468

SMDレジスタ 2.7Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入ERJH2GJ2R7X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
62089468
品番
ERJH2GJ2R7X
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、2.7 Ω の抵抗で熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、2.7 Ω の抵抗で熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 基準規格: IEC60115-8、JIS C 5201-8、JEITA RC-2134C AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7074-96

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする