8/23より値下げ!現場を応援
YAGEO
SMDレジスタ 22.1kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
62090606
品番
RC0402FR-0722K1L
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7008-75