5/24より値下げ!現場を応援
YAGEO
SMDレジスタ 22.1kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62090615
品番
RT0402BRD0722K1L
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
値下げ
¥
149
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7009-37