曜日別特売
ERJH3GJ220V SMDレジスタ 22Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 62091814

SMDレジスタ 22Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
62091814
品番
ERJH3GJ220V
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
アズワン品番
65-7077-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする