ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
8/23より値下げ!現場を応援
YAGEO
SMDレジスタ 24kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
62092320
品番
RC0402FR-0724KL
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
値下げ
¥
59
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:24kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7000-64
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
受動部品
抵抗
固定抵抗器
SMDレジスタ 24kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「抵抗」にはこんなカテゴリがあります
固定抵抗器
可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
シェアする
マイページ