8/23より値下げ!現場を応援
RC0402FR-07270RL SMDレジスタ 270Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO 62092864

SMDレジスタ 270Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:270Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
注文コード
62092864
品番
RC0402FR-07270RL
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)値下げ
3,098
アズワン品番
65-6995-65
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:270Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする