ERJHP6F27R0V SMDレジスタ 27Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 62093415

SMDレジスタ 27Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5000個)
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:27Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
注文コード
62093415
品番
ERJHP6F27R0V
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
アズワン品番
65-7070-94
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:27Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする