曜日別特売
PU3921FKMT30R002L SMDレジスタ 2mΩ 3921 3W 1セット 5個入 YAGEO 62093844

SMDレジスタ 2mΩ 3921 3W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード62093844品番PU3921FKMT30R002L
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-6991-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする