8/23より値下げ!現場を応援
YAGEO
SMDレジスタ 30kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
62095707
品番
RC0402JR-0730KL
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:30kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-6998-11