5/24より値下げ!現場を応援
YAGEO
SMDレジスタ 33.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W
注文コード
62095856
品番
AT0603DRD0733K2L
参考基準価格(税別)
¥78
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
値下げ
¥
77
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-6990-98