曜日別特売
RT0603BRD0733K2L SMDレジスタ 33.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO 62095865

SMDレジスタ 33.2kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(10個)
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
注文コード
62095865
品番
RT0603BRD0733K2L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7011-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする