RT0603BRD07390RL SMDレジスタ 390Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO 62097500

SMDレジスタ 390Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
62097500
品番
RT0603BRD07390RL
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7002-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする