RN73R1JTTD4991B25 SMDレジスタ 4.99kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 KOA 62099408

SMDレジスタ 4.99kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
62099408
品番
RN73R1JTTD4991B25
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃
アズワン品番
65-7025-29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする