RC0402FR-0740K2L SMDレジスタ 40.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO 62099487

SMDレジスタ 40.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
62099487
品番
RC0402FR-0740K2L
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:40.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7004-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする