5/24より値下げ!現場を応援
YAGEO
SMDレジスタ 499Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62101745
品番
RT0603BRD07499RL
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
値下げ
¥
169
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:499Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7011-65