曜日別特売
ERJH3QJ6R8V SMDレジスタ 6.8Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 62104877

SMDレジスタ 6.8Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入ERJH3QJ6R8V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5000個)
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.25W
注文コード
62104877
品番
ERJH3QJ6R8V
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
アズワン品番
65-7077-76
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.25W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする