- ソイジョイ クリスピー 大塚製薬 62113215

ソイジョイ クリスピー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(25g×48本)注文コード62113215品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,520

大豆生地に大豆パフを混ぜ込んだシリーズ。
大豆の栄養をまるごと!
SOYJOYは、小麦粉を一切使用せず、
栄養豊富な大豆をまるごと生地にして焼き上げました。
糖質をコントロールしやすい低GI食品
SOYJOYは全アイテム低GI食品です。
植物性タンパク質を手軽にとれる
SOYJOYならカラダを構成する上で欠かせない良質なタンパク質が手軽に摂れます。

香味クリスピーミックスベリー栄養成分エネルギー 121kcal/タンパク質 6g/脂質 6.9g(飽和脂肪酸1.5g、トランス脂肪酸0g)/コレステロール 0mg/炭水化物 10g(糖質7.6g、食物繊維2.4g)/食塩相当量 0.09~0.19g/大豆イソフラボン 18mg原材料大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、大豆パフ(大豆タンパク、タピオカでん粉)、砂糖、クランベリー加工品、ラズベリー加工品、難消化性デキストリン、ストロベリー加工品、食塩/香料アレルギー大豆(本品は卵、乳成分、ピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-13
用途: 電気工事
岸本電機株式会社

血糖値が下がってきた時に
丁度いい食べ物です
いろんな種類を購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする