曜日別特売
14119481 UPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B mem WIKA 62113530

UPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B mem

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62113530品番14119481
参考基準価格(税別)¥294,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:5バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7295-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする